Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione: 6...70 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Compressione a rullo (crimpatura)
Tipo: Derivazione parallela
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.2...4 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.2...4 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12 mm
Sezione: 0.25...10 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Compressione a rullo (crimpatura)
Applicazione: Costruzione/montaggio
Metodo di indurimento: Freddo
Peso netto: 3 g
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Portata: 50 mAh
Tensione nominale: 12 V
Designazione della dimensione: Altro
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
- copia
- copia
Sezione nominale: 25...25 mm²
Tipo di connessione: Connettore di testa
Isolamento: Senza
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 2.4 mm
Protezione superficiale del tassello: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del tassello: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 10
Colore: Bianco
Dimensione modulare: 5.2 mm
Stampa: Senza
Colore: Rosso
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm