Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 50 mm²
Lunghezza della bussola: 20 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Tipologia: Forbice da elettricista
Con tagliafilo: sì
Taglierina: Dentato
- copia
- copia
Sezione: 0.75...16 mm²
Adatto per: Bussole d'estremità per cavi
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Max. intervallo di misura della tensione AC: 690 V
Max. intervallo di misura della tensione DC: 690 V
Visualizzazione: Digitale
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Lama intercambiabile: sì
Sezione zona di asportazione isolamento: 0.05...10 mm²
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Tipologia: Scala universale
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 26
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 2.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 4.8 mm
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Altro
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)