HT ITALIA SRL - HTIHA00JUPI JUPITERK JUPITER + HT4006 OMAGGIO - HA00JUPI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Selezione intervallo di misura - Automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC - 690 V
Risoluzione minima tensione alternata - 100 mV
Max. intervallo di misura della tensione DC - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033772790529
Codice prodotto
HTIHA00JUPI
Cod. produttore
HA00JUPI
Produttore
HTI
Visualizzazione:
Digitale
Selezione intervallo di misura:
Automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC:
690 V
Risoluzione minima tensione alternata:
100 mV
Max. intervallo di misura della tensione DC:
690 V
Risoluzione minima tensione continua:
100 mV
Max. intervallo di misura della resistenza:
0.002 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 ohm
Misurazione di frequenza:
sì
Massimo campo di misura della frequenza:
1 kHz
Risoluzione minima della frequenza:
0,01 Hz
Analisi armonica/power quality:
sì
Memoria del valore istantaneo (data hold):
sì
Memoria dei valori massimi:
sì
Memoria valori minimi:
sì
Memoria di valore di picco:
sì
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V