Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Dimensione modulare: 10 mm
Direzione di codifica: Orizzontale
Stampa: Senza
Tipologia: Diritto
Sistema a vite: Pozidriv PZ
Misura: 2
Tipologia: Copertura
Altezza: 15 mm
Larghezza: 67 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19.7 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 135 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Diametro esterno: 32 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 35 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 30 mm
Dimensione della filettatura metrica: 8
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 1.5 mm²
Lunghezza della bussola: 10 mm
Lunghezza: 56 mm
Materiale della bussola: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 6
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 145 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...16 mm²
Numero di poli: 1
Colore: Verde
Materiale: Altro
Larghezza: 19 mm
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 22 mm
Diametro interno prima della retrazione: 75 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 2.7...3.9 mm
Diametro filo: 1.4...1.8 mm