Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Sezione nominale: 6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 10 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Numero di poli: 1
Larghezza di taglio: 25 mm
Tipologia: Scalpello piatto
Portautensili: Registrazione SDS max
Portata: 2100 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Mignon
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Diametro del cavo: 0.6...7 mm
Lunghezza: 10 mm
Larghezza: 4.3 mm
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Senza dentatura
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tensione nominale: 450 V
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Corrente nominale: 24 A
Tipologia: Altro
Lunghezza: 23 mm
Larghezza: 4 mm
Tipologia: Con dentatura esterna
Lunghezza nastro: 360 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Tassello universale
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 9 mm