CEMBRE SPA - CEMANE12-M6/15 CAPOC. ISOLATO SEZ.50MMQ FLEX VITE 6 B/1 - ANE12-M6/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 6
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Forma della flangia - Forma anulare
Esecuzione stretta della flangia - sì
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016692984384
Codice prodotto
CEMANE12-M6/15
Cod. produttore
ANE12-M6/15
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
6
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Forma della flangia:
Forma anulare
Esecuzione stretta della flangia:
sì
Isolato:
sì
Colore dell'isolamento:
Nero
Con foro di visione:
sì
Adatto per conduttori a trefolo extra fine:
sì
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Sezione nominale:
6 mm²
Dimensioni AWG:
1


