pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT56706101404 AA RECHARGE ACCU POWER X4 (2.100 MAH) - 56706101404

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT56706101404 AA RECHARGE ACCU POWER X4 (2.100 MAH)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Mignon

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 2100 mAh

  • Designazione IEC - HR6

  • Altra designazione - AA

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008496550708

Codice prodotto

VAT56706101404

Cod. produttore

56706101404

Produttore

VAT

Designazione della dimensione:

Mignon

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

2100 mAh

Designazione IEC:

HR6

Altra designazione:

AA

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Altezza inclusi i poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Peso:

29 g

Batterie ricaricabili Recharge Accu Power AA 2100mAh. VARTA offre celle ricaricabili per qualsiasi applicazione. Tutte le batterie di dimensioni standard, fino alle capacità più elevate, sono “Ready To Use”. Un assortimento di prodotti ecocompatibili persoddisfare le richieste dei consumatori più esigenti. • Con tecnologia "Ready to Use"per un utilizzo immediato • A bassa auto-scarica • Senza effetto memoria • Ideale per tutti i dispositivi standard. Ready to use: pre-caricato per un utilizzo immediatodirettamente dal blister; Fino all'75% di carica dopo 12 mesi; Compatibile con tutti i caricabatterie e dispositivi