Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipo di connessione: Raccordo a vite
Tipologia: Scala universale
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 10
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 5 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Tipologia: Scala telescopica
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 20
Portata: 800 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione della dimensione: Micro
Numero di colpi per carica della batteria: 10000
Numero di colpi per carica di gas: 500
Energia di impatto: 95 J
- copia
- copia
Misura filettatura di collegamento metrica: 10
Protezione della superficie: Altro
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Colore: Rosso
Resistente al calore: sì
Diametro interno: 20 mm
Diametro esterno: 28 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 35 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 30 mm
Tipologia: Etichetta
Diametro del cavo: 0...0 mm
Diametro filo: 0...0 mm





















.jpg?8475847983696190C4B4C3B1B1A7A5A0C3A6B377899C8FA4B1A8BFA4C5A799A8AF75857E866F6793B9B2BBA4B4A7A0938076B36D84605E9EC0AC&ts=1791995642006&type=small)