pagina iniziale

VARTA CONSUMER BATT - VAT56703101404 AAA RECHARGE ACCU POWER X4 (800 MAH) - 56703101404

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT56703101404 AAA RECHARGE ACCU POWER X4 (800 MAH)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Micro

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 800 mAh

  • Designazione IEC - HR03

  • Altra designazione - AAA

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4008496550630

Codice prodotto

VAT56703101404

Cod. produttore

56703101404

Produttore

VAT

Designazione della dimensione:

Micro

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

800 mAh

Designazione IEC:

HR03

Altra designazione:

AAA

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Altezza inclusi i poli:

44.5 mm

Diametro:

10.5 mm

Peso:

12 g

Batterie ricaricabili Recharge Accu Power AAA 800mAh. VARTA offre celle ricaricabili per qualsiasi applicazione. Tutte le batterie di dimensioni standard, fino alle capacità più elevate, sono “Ready To Use”. Un assortimento di prodotti ecocompatibili persoddisfare le richieste dei consumatori più esigenti. • Con tecnologia "Ready to Use"per un utilizzo immediato • A bassa auto-scarica • Senza effetto memoria • Ideale per tutti i dispositivi standard. Ready to use: pre-caricato per un utilizzo immediatodirettamente dal blister; Fino all'75% di carica dopo 12 mesi; Compatibile con tutti i caricabatterie e dispositivi