CABUR SRL - CBRIDEN01 IDEN01 CARTELLINO IDEN.CAVI - IDEN01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro filo - 0...0 mm
Diametro del cavo - 0...0 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8017963072465
Codice prodotto
CBRIDEN01
Cod. produttore
IDEN01
Produttore
CBR
Tipologia:
Etichetta
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro filo:
0...0 mm
Diametro del cavo:
0...0 mm
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
40 mm
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Cifre
Tipo di montaggio:
Inserire
Cartellino indentifi catore. Materiale: PVC bianco. Bilingue italiano - inglese. Adatto ad identifi care fasci di cavi


