pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR13142 GIRAVITE +-PZ2-100 FII-SLIM - 13142

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR13142 GIRAVITE +-PZ2-100 FII-SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Pozidriv PZ

  • Misura - 2

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 100 mm

  • Lunghezza totale - 205 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212145215

Codice prodotto

INR13142

Cod. produttore

13142

Produttore

INR

Sistema a vite:

Pozidriv PZ

Misura:

2

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

100 mm

Lunghezza totale:

205 mm

Esecuzione di precisione:

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Materiale impugnatura:

Plastica

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Esecuzione gambo:

Tondo

Esecuzione antiscintilla:

no

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

Con protezione antirollio:

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie:

Brunito

Lama continua:

Peso:

67 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS