pagina iniziale

BEGHELLI - BEG8851 B 4 RIC NIMH 1.2V 1500MAH AA - 8851

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG8851 B 4 RIC NIMH 1.2V 1500MAH AA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Mignon

  • Tensione nominale - 1.2 V

  • Portata - 1400 mAh

  • Altra designazione - AA

  • Tipologia - Idruro di nichel-metallo

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219567772

Codice prodotto

BEG8851

Cod. produttore

8851

Produttore

BEG

Designazione della dimensione:

Mignon

Tensione nominale:

1.2 V

Portata:

1400 mAh

Altra designazione:

AA

Tipologia:

Idruro di nichel-metallo

Altezza inclusi i poli:

50.5 mm

Diametro:

14.5 mm

Caricatore con microprocessore, a carica lenta per una lunga vita delle batterie. Batterie ricaricabili già pronte all’uso grazie agli espositori carica batterie. Ricaricabili oltre 500 volte. Senza effetto memoria.

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI