MILWAUKEE - AEG - COP4932352022 PUNTA SDS-PLUS MX4 8X165 MM - 4932352022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per calcestruzzo - sì
Diametro punta - 8 mm
Sistema di registrazione - SDS-plus
Lunghezza di taglio - 100 mm
Angolo della punta - 90 °
Confezione
1 PZ
EAN
4002395366798
Codice prodotto
COP4932352022
Cod. produttore
4932352022
Produttore
COP
Adatto per calcestruzzo:
sì
Diametro punta:
8 mm
Sistema di registrazione:
SDS-plus
Lunghezza di taglio:
100 mm
Angolo della punta:
90 °
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per vetro:
no
Adatto per plastica:
no
Lunghezza totale:
165 mm
Con foro di centraggio:
sì


