HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-30957 TERMORESTRINGENTE 2:1 MB 9,5/4,7 GNYE HI - 300-30957

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 9.5 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 4.7 mm
Colore - grün/gelb
Tipologia - A parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
4031026134048
Codice prodotto
HEE300-30957
Cod. produttore
300-30957
Produttore
HEE
Diametro interno prima della retrazione:
9.5 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
4.7 mm
Colore:
grün/gelb
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
5 m
Senza alogeni:
no
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.6 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Diametro nominale in pollici:
3/8 di pollice
Omologazione UL:
sì
Stampabile:
no

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


