Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia: Esecuzione normale
Forma della bussola: Corto
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Percentuale di fondente: 1.8 %
Peso: 30 g
Diametro: 0.8 mm
Colore dell'isolamento: Blu
Sezione nominale: 1.5...2.5 mm²
Isolamento: Totalmente isolato
Max. numero di fili collegabili: 2
Commutazione senza interruzioni: sì
Sezione nominale: 25...50 mm²
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 2.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 33 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 70 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 92 mm
Larghezza: 118 mm
Sezione nominale: 35 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 387 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Colore: Blu
Lunghezza nastro: 290 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...16 mm²
Numero di poli: 1
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²