Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 384 mm
Larghezza della banda: 4.7 mm
Funzione: Isolamento
Ambito di impiego: Impianti elettrici
Infiammabile: sì
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Regolazione del flusso d'aria: Stadi
Con regolazione della temperatura: sì
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.5 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Colore: Nero
Tipologia: Basso
Tipo: Scarpa
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 3.2 mm
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipologia: Striscia/targa per dicitura
Altezza: 25 mm
Larghezza: 50 mm
- copia
- copia
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 10...35 mm²
Numero di poli: 1