HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-32547 TERMORESTRINGENTE 2:1 MB 25,4/12,7 GNYE - 300-32547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Termoretrazione
Tipologia - A parete sottile
Tasso di contrazione - 2:1
Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026134406
Codice prodotto
HEE300-32547
Cod. produttore
300-32547
Produttore
HEE
Tipo:
Termoretrazione
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
2:1
Diametro interno prima della retrazione:
25.4 mm
Diametro interno dopo la retrazione:
12.7 mm
Diametro nominale in pollici:
1 pollice
Spessore della parete dopo la retrazione:
0.9 mm
Lunghezza:
5 m
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Colore:
Verde-giallo
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Senza alogeni:
no
Con adesivo interno:
no
Stampabile:
sì
Omologazione UL:
sì