Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 0.75 mm²
Lunghezza della bussola: 8 mm
- copia
- copia
Tipologia costruttiva: Bussola d'estremità per cavi gemello
Sezione nominale: 16 mm²
Lunghezza della bussola: 14 mm
Colore: Nero
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 32 mm
Forma della testa: Esagonale
Tipologia: Bussola
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1...6 mm²
Numero di poli: 1
Sezione nominale: 95 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Dimensioni raccordo filettato 1: M8
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo: Altro
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 0.5...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 0.5...2.5 mm²
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
- copia
- copia
Impugnatura a scomparsa: no
Materiale: Plastica
Pistola a schiuma poliuretanica: sì
Materiale: Alluminio
Altezza libera: 0.8 m
Doppio montante: sì
Tipologia: Gel
Materiale isolante: Carta/plastica
Sezione nominale del conduttore: 0.75...2.5 mm²
Numero di bit Torx: 14
Con supporto magnetico: sì
Numero di bit totali: 30