Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: schwarz
Tipologia: Pennarello
Resistente all'acqua: sì
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Altro
Diametro del cavo: 6...10 mm
Diametro filo: 10...25 mm
Lunghezza nastro: 178 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Chiusura a nastro: Lingua/punta in plastica
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Misura filettatura di collegamento metrica: 12
Sezione nominale: 4...6 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.4 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm
Tipologia: Con gambo filettato
Materiale: Acciaio
Con rondella: sì
- copia
- copia
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 12 Ah
Diametro esterno: 18 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 25 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Diametro di foratura: 5 mm
Colore: Verde-giallo
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm