Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
- copia
- copia
Adatto per il diametro max. del cavo: 50 mm
Design dell'impugnatura: Monocomponente
Esecuzione/azionamento: Meccanico a una mano
Tipo: Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione: 1...2.5 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo principale: 1...2.5 mm²
Max. intervallo di misura della corrente DC: 10 A
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC: 600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC: 600 V
Visualizzazione: Digitale
Diametro esterno: 40 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 8
Lunghezza: 45 mm
Colore: Grigio
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipologia: Scala telescopica
Materiale: Alluminio
Numero di barrette: 16
Dimensione modulare: 0 mm
Direzione di codifica: Verticale
Stampa: Senza
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
- copia
- copia
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Colore: Nero
Materiale: Altro
Larghezza: 15 mm
Colore esterno: Giallo
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm