HT ITALIA SRL - HTIHR000011 FLASHMETER MULTIM.AUTOMATICO TRMS IP67 - HR000011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Visualizzazione multipla - sì
Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V
Risoluzione minima tensione alternata - 0,1 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8033100840483
Codice prodotto
HTIHR000011
Cod. produttore
HR000011
Produttore
HTI
Visualizzazione:
Digitale
Visualizzazione multipla:
sì
Selezione intervallo di misura:
Manuale/automatico
Max. intervallo di misura della tensione AC:
600 V
Risoluzione minima tensione alternata:
0,1 mV
Max. intervallo di misura della tensione DC:
600 V
Risoluzione minima tensione continua:
0,1 mV
Misurazione della temperatura RTD:
no
Misurazione della temperatura TC:
no
Risoluzione minima della temperatura:
Altro
Misurazione della capacità:
no
Prova di continuità/test diodi:
sì
Tensione di prova nominale 10 V:
no
Tensione di prova nominale 50 V:
no
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Tensione di prova nominale 250 V:
no
Tensione di prova nominale 500 V:
no
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Misurazione della lunghezza del cavo:
no
Test di simmetria conduttore per collegamento a due fili a-b-e:
no
Misurazione di potenza e d'energia:
no
Analisi armonica/power quality:
no
Con misurazione di decibel (dB):
no
Misurazione del valore relativo:
no
Misurazione dell'Induttività:
no
Misurazione della conduttività:
sì
Prova di continuità:
sì
Memoria del valore istantaneo (data hold):
no
Memoria dei valori massimi:
sì
Memoria valori minimi:
sì
Memoria di valore di picco:
no
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
no
Misurazioni del rapporto impulso-pausa:
no
Misurazione del numero di giri:
no
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
no
Interfaccia bluetooth:
no
Interfaccia IR:
no
Interruttore automatico:
no
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Esecuzione antideflagrante testata:
no