pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLEV201D GIUNTO GEL EVO 01D IP68 DERIVATO+CONNETT - EV201D

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione a T

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 1...2.5 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 1...2.5 mm²

  • Tipologia - Gel

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323905523

Codice prodotto

ETLEV201D

Cod. produttore

EV201D

Produttore

ETL

Tipo:

Derivazione a T

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

1...2.5 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

1...2.5 mm²

Tipologia:

Gel

Numero di conduttori:

3

Diametro del cavo principale:

6...8 mm

Diametro del cavo di derivazione:

6...8 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Senza alogeni:

sì

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Connettore a vite

Adatto per:

Altro

Dispositivi di connessione IP68 in linea e in derivazione ad isolamento in gel. Connessioni IP68 in linea e in derivazione di cavi bassa tensione 300/500 V. Collegamento, isolamento e protezione di cavi di piccole dimensioni, anche in presenza di acqua: segnaletica stradale e carreggiata, giardini, fontane, illuminazione a terra del passaggio, illuminazione interna residenziale e ambientale, sistemi di illuminazione a LED, sistemi di videosorveglianza, automazione industriale e civile (barriere, cancelli)