ELCART DISTRIBUTION - ERT090785000 MULTIMETRO DIGIT.+ TEMP. NI2200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Display multiplo - no
Selezione di campo - Manuale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Risoluzione minima tensione AC - 10 mV
Confezione
1 PZ
EAN
8029564095545
Codice prodotto
ERT090785000
Cod. produttore
090785000
Produttore
ERT
Indicazione / Visualizzazione
Digitale
Display multiplo
no
Selezione di campo
Manuale
Max tensione AC misurabile
600 V
Risoluzione minima tensione AC
10 mV
Max tensione DC misurabile
600 V
Risoluzione minima tensione DC
0,1 mV
Max corrente DC misurabile
10 A
Risoluzione minima corrente DC
0,1 µA
Max resistenza misurabile
2 MOhm
Risoluzione minima resistenza
0,1 Ohm
Con misurazione della temperatura
sì
Test di resistenza / Prova diodo
sì
Memoria misura più recente (HOLD)
sì
Categoria del circuito di misura
CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Multimetro digitale con display 3 ½ digit, CAT II 600V. Completo e preciso è lo strumento adatto per assistenza tecnica ed hobbysti esigenti. Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi. FUNZIONI: Tensione alternata - Tensione continua - Corrente continua - Resistenza - Temperatura - Prova diodi - Test di continuità - Funzione Hold