Attrezzature e Materiale di consumo
10000 prodotti
Portata: 2600 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Designazione della dimensione: Mignon
Colore: Grigio
Materiale: PVC
Larghezza: 15 mm
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
Materiale: Acciaio
Perforazione: Tondo
Larghezza: 17 mm
Max. numero di fili collegabili: 3
Colore dell'isolamento: Altro
Riempimento con grasso contro la corrosione: sì
Ricaricabile: no
Potenza della lampada, corpo luminoso principale: 50 W
Corpo luminoso principale: LED non sostituibile
- copia
- copia
Sezione nominale: 50 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Portata: 2400 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 49.5 mm
Tipologia: Connettore
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Materiale: Plastica
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Forma della testa: Altro
Sezione del filo: 1.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H05VV-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4
- copia
- copia
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione del filo: 2.5 mm²
Attrezzatura del cavo: H07RN-F
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F): 4