CEMBRE SPA - CEMZ6-5D MORSETTIERA UNIPOLARE A 5 VIE SEZ.6MMQ D - Z6-5D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 1...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 1...6 mm²
Tensione nominale - 450 V
Confezione
1 PZ
EAN
8016692049021
Codice prodotto
CEMZ6-5D
Cod. produttore
Z6-5D
Produttore
CEM
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...6 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...6 mm²
Tensione nominale:
450 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Numero di poli:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
5
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-10...85 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Piastra di chiusura necessaria:
no
Trasparente:
sì
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


