Power Distribution
10000 prodotti
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Lunghezza: 300 mm
Larghezza della sezione: 5 mm
Altezza della sezione: 5 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 401 mm
Altezza: 82 mm
Tipologia: Condensatore di servizio motore
Portata: 8 µF
Tensione nominale: 450...450 V
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 800 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Grigio
Forma: Quadrato
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale: Plastica
Profondità: 40 mm
Larghezza: 80 mm