Power Distribution
10000 prodotti
Corrente di carico nominale: 16 A
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Installazione canale
Tipologia: Montaggio frontale
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Intervallo di misura: 0...500 V
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 18 kA
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Materiale: Plastica
Altezza: 10 mm
Larghezza: 22 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 400 A
Tipologia: Altro
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm