pagina iniziale

IME - IMSAN25DDC500 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 500V - AN25DDC500

BTICINO
copiacopia
IME - IMSAN25DDC500 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di misura - 0...500 V

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 0.015

  • Potenza dissipata - 3 W

  • Tarato -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032826007538

Codice prodotto

IMSAN25DDC500

Cod. produttore

AN25DDC500

Produttore

BTI

Intervallo di misura:

0...500 V

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

0.015

Potenza dissipata:

3 W

Tarato:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipologia:

Montaggio frontale

Adatto per installazione in serie:

no

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Altro

Illuminazione della scala:

no

RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 500V - Scala: 0...Un