pagina iniziale

BTICINO - BTIF74A16 BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 4P 16A - F74A16

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 4

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8005543489031

Codice prodotto

BTIF74A16

Cod. produttore

F74A16

Produttore

BTI

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero contatti normalmente aperti (NA):

4

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Con lampada di segnalazione:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale min.:

230 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

3.2 kA

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

60 mm

Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=16A - 4P - 4 moduli

Un prodotto BTICINO

Scopri la serie BTICINO