PALAZZOLI - PAL730126 MULTIMAX PR MOB 2P+T 16A 6H IP67 - 730126
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 Kg CO₂-eq
EAN
8014950036158
Codice prodotto
PAL730126
Cod. produttore
730126
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Grigio
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7042
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI