Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Tre conduttori/quattro conduttori
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 615 mm
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 800 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Vetro
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Altro