Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 110...250 V
Altezza: 105 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Montaggio dell'apparecchio: Universale
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 600 mm
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Misurazione diretta
Corrente nominale (In): 5 A
Tipo di polo: Monofase
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Protezione della superficie: Non trattato