Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Livello di protezione: 4 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 12.5 kA
Corrente di intervento: 0.1...28 A
Corrente nominale (contatti di comando): 16 A
Corrente nominale: 0.1...28 A
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 150 mm
Larghezza: 800 mm
Materiale: Altro
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 100 mm
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no