pagina iniziale

HAGER - HAGFL365A KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L800 - FL365A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGFL365A KIT APP MOD H150 C ORION PLUS L800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Numero di barre DIN - 1

  • Larghezza - 800 mm

  • Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 37

  • Distanza file - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250610671221

Codice prodotto

HAGFL365A

Cod. produttore

FL365A

Produttore

HBO

Altezza:

150 mm

Numero di barre DIN:

1

Larghezza:

800 mm

Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:

37

Distanza file:

150 mm

Possibilità di applicazione:

no

Con busbar:

no

Kit dedicato agli interruttori modulari MCB, altezza 150 mm e larghezza 800 mm, compatibile con orion plus in poliestere e lamiera. Include la piastra di montaggio per l’interruttore, la piastra frontale e tutta la viteria necessaria per un fissaggio sicuro e stabile, garantendo un’installazione rapida e precisa dei componenti all’interno del quadro.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER