pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0S33G3I040M PROFILATO 33-U 11/33 40X40-2.0 3M S - A0S33G3I040M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0S33G3I040M PROFILATO 33-U 11/33 40X40-2.0 3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Larghezza - 40 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210006239

Codice prodotto

FCZA0S33G3I040M

Cod. produttore

A0S33G3I040M

Produttore

FCZ

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Tipologia:

Profilo singolo

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Con dentatura:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Rompibile:

no

Momento d'inerzia ly:

2.2 cm⁴

Area di inerzia Iz:

3.42 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

1.01 cm³

Momento di resistenza Wz:

1.85 cm³

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da profilato U / C, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.