FISCHER ITALIA - FIS00098818 FT 32 FISSATUBO - 00098818

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8001132076514
Codice prodotto
FIS00098818
Cod. produttore
00098818
Produttore
FIS
Clip fissatubo aperto FT Fissatubo aperto in nylon Materiali di supporto: Con il fissaggio S in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gesso Vantaggi: Un solo componente. Foro ad asola per una semplice e veloce regolazione del fissaggio a parete. Temperatura di posa: -10°C +50°C.Temperatura di esercizio: -40°C +80°C. Indicatore per l'allineamento. Guida per installazioni in canaline. Collegamento in serie con aggancio laterale. Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94. Applicazioni: Utile per fissare tubi per installazioni elettriche secondo CEI 23-26 Funzionamento: Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite. Individuare la tipologia di fissatubo più adatta. Forare il supporto come da indicazioni Inserire il tassello idoneo, posizionare il fissatubo e fissare la relativa vite. Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 40; Lunghezza - l - [mm]: 38; distanza tubo - parete: 10; Range di serraggio - D - [mm]: 32; Diametro tubo esterno: 32; Larghezza - B - [mm]: 16; Riferimenti: EAN: 8413159988181 Codice fischer: 98818
Un prodotto FISCHER ITALIA
Scopri la serie FISCHER ITALIA


