pagina iniziale

GEWISS - GEWDX43032 MM 32 MANICOTTO TUBO-TUBO MORBIDX - DX43032

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Polipropilene (PP)

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del rivestimento superficiale - Non rivestito

  • Superficie lucidata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018678035578

Codice prodotto

GEWDX43032

Cod. produttore

DX43032

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Polipropilene (PP)

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

Tipologia:

Raccordo a innesto

Con funzione di blocco:

no

Tipo di funzione di blocco:

Altro

Per diametro del tubo nominale:

32 mm

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Colore:

Grigio

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Con filettatura interna:

no

Divisibile:

no

Eccentrico:

no

RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materialeHalogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l’offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.
GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS