Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 80 A
Tipologia: Altro
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 300 mm
Altezza: 180 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 300 mm
Altezza: 150 mm
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 80 mm
Larghezza: 100 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto