Power Distribution
10000 prodotti
Colore: Grigio
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 2
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 207...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 32 mm
Altezza: 150 mm
Numero di file: 1
Larghezza: 512 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Colore: Bianco
Profondità: 600 mm
Larghezza: 400 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm