Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 40 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Amperometro: sì
Wattmetro: no
Voltmetro: sì
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 18
Classe di funzionamento: Altro
Applicazione: Protezione trasformatore survoltore lato primario
Corrente nominale: 10 A
Lunghezza: 2000 mm
Altezza: 70 mm
Profondità: 20 mm