Power Distribution
10000 prodotti
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 385 A
Larghezza: 20 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di scatola: Aperto
Montaggio su guida portante possibile: no
Larghezza: 45 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 4
Numero moduli DIN: 72
Materiale: Plastica
Altezza: 70 mm
Profondità: 20 mm
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 50 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 20...26 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Corrente nominale in AC 50 Hz: 10 A
Tipo di uscita: Presa
Numero di poli: 3
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 10...10 mm
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì