BTICINO - BTIF305PT54 CENTRALINO DA PARETE IP40 54 MODULI - F305PT54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 3
Numero moduli DIN - 18
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Chiuso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 kg CO₂eq
EAN
8005543545843
Codice prodotto
BTIF305PT54
Cod. produttore
F305PT54
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
18
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
sì
Segnale di passaggio porta:
sì
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
124 mm
Altezza della parte incassata:
596 mm
Larghezza di montaggio:
446 mm
Profondità interna:
0 mm
Morsettiera di terra:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Colore:
Bianco
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
600 mm
Larghezza:
450 mm
Profondità:
128 mm


