pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVJ74440000 FT 25 COLLARE FISSATUBO - VJ74440000

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVJ74440000 FT 25 COLLARE FISSATUBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 20...26 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - no

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8007951744405

Codice prodotto

VEMVJ74440000

Cod. produttore

VJ74440000

Produttore

VEM

Adatto per diametro tubo:

20...26 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

no

Qualità del materiale:

Altro

Colore:

Zinco

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Numero max. di tubi:

1

Adatto per tubi protettivi:

no

Allineabile:

no

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

Collare per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.