Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 16 A
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 32 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 250 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a innesto
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 20 A
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN: 12
Altezza: 125 mm
Larghezza: 280 mm
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 655 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 206 mm
Larghezza: 103 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 492 A
Larghezza: 32 mm
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento
Larghezza: 550 mm
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0