Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Tipologia: Staffa da soffitto
Lunghezza: 40 mm
Larghezza: 200 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio
Colore: Grigio
Tipologia: Borsa per schemi elettrici
Fissaggio autoadesivo: sì
Corrente nominale in AC 50 Hz: 25 A
Tipo di uscita: Cavo
Numero di poli: 3
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 456 A
Larghezza: 24 mm
Tipologia: Base completa
Materiale: Plastica
Larghezza: 790 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 12
- copia
- copia
Tipologia: Metrico
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 900 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 8
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 150 mm
Larghezza: 515 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Zona di serraggio/bloccaggio: 48...54 mm
Materiale: Altro
Sezione dei cavi da collegare: 25...25 mm²