Power Distribution
10000 prodotti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione azionamento commutazione: Azionamento a motore
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: Senza connettore
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi: 200 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 150 mm
Larghezza: 600 mm
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 3
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 200 mm
Larghezza: 728 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 180...304.7 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC