Power Distribution
10000 prodotti
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1050 mm
Tipo di montaggio: A parete
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Colore: Grigio
Lunghezza: 400 mm
Grado di protezione (IP): IP41
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Intensità di corrente secondaria 1: 2 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 8 V
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 100 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a innesto
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 45°
Accessorio: sì
Parte di ricambio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Set di contatti
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Acciaio
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44