Power Distribution
10000 prodotti
- copia
- copia
Colore: Rosso
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: sì
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Corrente nominale secondaria: 8 A
Corrente nominale primaria In: 16 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Zona di serraggio/bloccaggio: 32...44 mm
Materiale: Acciaio
Tipologia: Armadio distributore terminale
Potenza allacciata: 3 kVA
Corrente nominale: 16 A
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di trasformatore: Trasformatore di sicurezza
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1560 mm
Tipo di montaggio: A parete
Numero di barre DIN: 1
Altezza: 200 mm
Larghezza: 600 mm
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 1
Colore: Grigio
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Acciaio