Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 150 mm
Altezza: 170 mm
Superficie della guida di contatto: Altro
Materiale: Rame
Numero di collegamenti: 24
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 100 mm
Altezza: 60 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 3
Funzione di commutazione: Interruttore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tensione di azionamento nominale: 19.2...26.4 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 5...8 mm
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 438 A
Larghezza: 32 mm