Power Distribution
10000 prodotti
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Colore: Bianco
Tipologia: Porta di sicurezza
Materiale: Vetro
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Funzione: Per reti a corrente alternata
Soglia d'intervento intensità di corrente 1: 30...30000 mA
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Materiale: Acciaio
Adatto come parete laterale: sì
Adatto come parete posteriore: no
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 0 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Altro
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Numero contatti normalmente aperti (NA): 2
Tensione di azionamento nominale: 230...230 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Altezza canale del battiscopa: 22 mm
Numero di unità apparecchi: 4
Profondità del canale battiscopa: 81 mm